ADVANCE TABCO CRDW-18 kaatopaikka, jossa jätekaappi, 18 X 21 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD7QMX Malli: CRDW-18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,899.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)53.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO CRDW-18 kaatopaikka, jossa jätekaappi, 18 X 21 tuumaa
€1,899.45 / yksikkö