ADVANCE TABCO 94-K3-11D kulmapesuallas, 3 pakkaus, yksi 14 X 14 X 12 tuuman D-kulho, kaksi14 X 16 X 12 tuuman D-kulhoa

Varastossa
Tuote: CD7PPG Malli: 94-K3-11D

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,265.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.75
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)53.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 94-K3-11D kulmapesuallas, 3 pakkaus, yksi 14 X 14 X 12 tuuman D-kulho, kaksi14 X 16 X 12 tuuman D-kulhoa
€4,265.39 / yksikkö