ADVANCE TABCO 94-K2-24D kulma-pesuallas, 3-kpt., Kolme 20 x 20 X 12 tuuman D-kulhoa

Varastossa
Tuote: CD7PPF Malli: 94-K2-24D

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,605.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.75
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)180.34
Laivan leveys (cm)68.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 94-K2-24D kulma-pesuallas, 3-kpt., Kolme 20 x 20 X 12 tuuman D-kulhoa
€5,605.09 / yksikkö