ADVANCE TABCO 9-4-72-24L Astianpesuallas tyhjennyslevyn vasemmalla pohjalla | AF6BPG 9W671

ADVANCE TABCO 9-4-72-24L pesuallas vasemman tyhjennyslevyn lattialla

Tuote: AF6BPG Malli: 9-4-72-24LRistiviite: 9W671
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,256.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys12 "
Kulhon koko16 "x 20"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata18
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä4
Lukumäärä Asemat4
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus101 "
kokonaisleveys27 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5004
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)256.54
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO 9-44-96-24L Astianpesuallas tyhjennyslevyn vasemmalla pohjalla | AF3QGF 8AW52 9-44-96-24 litraa24 "x 24"133 "31 "€10,666.96
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-24-80-18L Regaline-allas, 4-Cpt., vasenkätinen, 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NQA 9-24-80-18 litraa---€5,552.30
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-24-80-24L Regaline Sink, 4-Cpt., Vasenkätinen, 20 tuumaa F-B-X 20 tuumaa | CD7NQD 9-24-80-24 litraa---€6,029.10
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-24-80-36L Regaline-allas, 4-Cpt., vasenkätinen, 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NQG 9-24-80-36 litraa---€6,103.84
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-4-72-18L Regaline Sink, 4-Cpt., Vasenkätinen, 20 tuumaa F-B X 16 tuumaa | CD7NQU 9-4-72-18 litraa---€5,220.70
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-4-72-36L Regaline-allas, 4-Cpt., vasenkätinen, 20 tuumaa F-To-B X 16 tuumaa | CD7NQX 9-4-72-36 litraa---€5,576.36
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-44-96-36L Regaline Sink, 4-Cpt., Vasenkätinen, 24 tuumaa F-B X 24 tuumaa | CD7NRN 9-44-96-36 litraa---€8,306.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 9-4-72-24L pesuallas vasemman tyhjennyslevyn lattialla
€7,256.01 / yksikkö