ADVANCE TABCO 9-1-24-24RL Kaivoallas oikealla tyhjennyslevyn lattialla | AF4BQF 8PAH1

ADVANCE TABCO 9-1-24-24RL Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilattialla

Varastossa
Tuote: AF4BQF Malli: 9-1-24-24RLRistiviite: 8PAH1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,380.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys12 "
Kulhon koko16 "x 20"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata18
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus66 "
kokonaisleveys27 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.85
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoeräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO 9-41-24-24RL Pesualtaat viemärilevyillä 74 tuuman pituus | AF4TQN 9JW46 9-41-24-24RL24 "x 24"Astianpesuallas viemärilevyillä74 "31 "€4,382.60
ADVANCE TABCO 9-1-24-18RL Regaline Sink, 1-Cpt., 20 Tuumaa F-To-B X 16 Tuumaa | CD7NNG 9-1-24-18RL-Astianpesuallas--€2,801.50
ADVANCE TABCO 9-1-24-36RL Regaline-allas, 1-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 16 tuumaa | CD7NNK 9-1-24-36RL-Astianpesuallas--€2,993.07
ADVANCE TABCO 9-21-20-18RL Regaline Sink, 1-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NNW 9-21-20-18RL-Astianpesuallas--€2,942.39
ADVANCE TABCO 9-21-20-24RL Regaline Sink, 1-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NNZ 9-21-20-24RL-Astianpesuallas--€3,006.82
ADVANCE TABCO 9-21-20-36RL Regaline Sink, 1-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NPC 9-21-20-36RL-Astianpesuallas--€3,341.86
ADVANCE TABCO 9-41-24-36RL Regaline Sink, 1-pakkaus, 24 tuumaa F-B-X X 24 tuumaa | CD7NRC 9-41-24-36RL-Astianpesuallas--€3,850.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 9-1-24-24RL Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilattialla
€4,380.60 / yksikkö