Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAPT-ALL 8036-02-02 muunnosadapteri messinki 1/8 tuumaa | AD6WXT 4CCN1

ADAPT-ALL 8036-02-02 Muunnossovitin messinki 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WXT Malli: 8036-02-02Ristiviite: 4CCN1
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
€21.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuunnosadapteri
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMBSP x FNPT
Kuusiokoko13 / 32 "
Pituus1 3 / 64 "
Max. Paine1000 psi
Dia ulkopuolella.25 / 64 "
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ADAPT-ALL 8036-04-04 muunnosadapteri messinki 1/4 tuumaa | AD6WXU 4CCN2 8036-04-049 / 16 "1.031 "37 / 64 "1 / 4 "€33.13
ADAPT-ALL 8036-06-06 Muunnosadapteri messinki 3/8 tuumaa | AD6WXV 4CCN3 8036-06-0611 / 16 "1.031 "11 / 16 "3 / 8 "€45.52
ADAPT-ALL 8036-08-08 muunnossovitin messinki, 1/2 tuumaa | AD6WXW 4CCN4 8036-08-0827 / 32 "1 43 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "€63.60
ADAPT-ALL 8036-12-12 -muunnosadapteri messinki 3/4 tuumaa | AD6WXX 4CCN5 8036-12-121-1 / 16 "1 15 / 16 "1 1 / 16 "3 / 4 "€145.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAPT-ALL 8036-02-02 Muunnossovitin messinki 1/8 tuumaa
€21.97 / yksikkö