ADAM EQUIPMENT 700100211 kantolaukku musta | AF6MVV 19YP01

ADAM EQUIPMENT 700100211 Musta kantolaukku

Varastossa
Tuote: AF6MVV Malli: 700100211Ristiviite: 19YP01

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkantolaukku
VäriMusta
Suorittaa loppuunkuvioitu
MateriaaliAlumiini, muovi, vaahto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8423900080

Tuotteen yksityiskohdat:

Suojaa TBB:täsi kuljetuksen rasitukselta tällä kestävällä, lukollinen kantolaukku.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADAM EQUIPMENT 700100099 kantolaukku musta | AF6MVT 19YN98 700100099€235.84
ADAM EQUIPMENT 302000001 kantolaukku musta | AF6MVU 19YN99 302000001€233.11
ADAM EQUIPMENT 308002042 kantolaukku musta | AF6MVW 19YP02 308002042€208.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT 700100211 Musta kantolaukku
€178.89 / yksikkö