Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAM EQUIPMENT 600002028 Adam Tiedonkeruuohjelmisto Silver Cd | AF6MWB 19YP09

ADAM EQUIPMENT 600002028 Adam tiedonkeruuohjelmisto Silver Cd

Varastossa
Tuote: AF6MWB Malli: 600002028Ristiviite: 19YP09
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
€261.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdam-tiedonkeruuohjelmisto
VäriHopea
Suorittaa loppuunTasoita
MateriaaliCD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8423900080

Tuotteen yksityiskohdat:

Adam DU quickly collects information from up to eight Adam balances simultaneously, via RS-232 or USB connections. An easy-to-use interface with a main command window lets users view and manage data capture sessions.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT 600002028 Adam tiedonkeruuohjelmisto Silver Cd
€261.63 / yksikkö