Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAM EQUIPMENT 1070010636 Lämpötilakalibrointisarja Beige | AF6MVA 19YN81

ADAM EQUIPMENT 1070010636 Lämpötilan kalibrointisarja beige

Varastossa
Tuote: AF6MVA Malli: 1070010636Ristiviite: 19YN81

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€683.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan kalibrointisarja
VäriBeige
Suorittaa loppuunTasoita
MateriaaliAlumiini ja muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8423900080

Tuotteen yksityiskohdat:

Tätä PMB Moisture Analyzerin lämpötilan kalibrointisarjaa voidaan käyttää lämpötila-anturin kalibroinnissa. Sarjan mukana tulee kotelo ja laite, joka pitää anturin optimaalisessa asennossa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT 1070010636 Lämpötilan kalibrointisarja beige
€683.20 / yksikkö