Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERVYYSANTURIN KYTKIN NCM PDT 9 RJB Standard Range Sensor Dual 500 Sq. Jalat | AB7GMT 23J491

ACUITY SENSOR SWITCH NCM PDT 9 RJB Standard Range Sensor Dual 500 Sq. Jalat

Varastossa
Tuote: AB7GMT Malli: NCM PDT 9 RJBRistiviite: 23J491

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€407.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakioalue-anturi
VäriValkoinen
ViestintämenetelmäDigitaalinen Cat5-kaapeli
Kattavuus500 sq ft.
Installation TypeKatto
Anturin tyyppiPassiivinen infrapuna ja mikrofoni
AikaviiveSäädettävä
Ajastinalue45 sekunti. 25 minuuttiin.
Katselukulma360 Tutkinnot
Jännite12 - 24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKattavuusAnturin tyyppiHinta
KÄYTTÖTUNNISTINKYTKIN NCM 9 RJB Vakioalue-anturi Pir 500 Sq. Jalat | AB7GMU 23J492 NCM 9 RJB500 sq ft.Passiivinen infrapuna€311.92
KÄYTTÖANTURIKYTKIN NCM 10 RJB Vakioalue-anturi Pir 2500 Sq. Jalat | AB7GMV 23J493 NCM 10 RJB2500 sq ft.Passiivinen infrapuna€311.92
KÄYTTÖTUNNISTINKYTKIN NCM PDT 10 RJB vakioalue-anturi Dual 2500 Sq. Jalat | AB7GMW 23J494 NCM PDT 10 RJB2500 sq ft.Passiivinen infrapuna ja mikrofoni€422.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACUITY SENSOR SWITCH NCM PDT 9 RJB Standard Range Sensor Dual 500 Sq. Jalat
€407.37 / yksikkö