Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA OC2 480 12 / 3G 25 M4 2-porttinen kaapeli Onepassoc2 480v 25 jalkaa | AE9QAC 6LFN1

LITHONIA LIGHTING OC2 480 12/3G 25 M4 2-porttinen kaapeli Onepassoc2 480v 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9QAC Malli: OC2 480 12/3G 25 M4Ristiviite: 6LFN1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-porttinen kaapeli
Pituus300 "
TyyppiReloc, OnePass OC2
Jännite480

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9395
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Jakaja ja kaapelinjatke yhdessä helppokäyttöisessä komponentissa, kolme johtinta nro 12 AWG ja yksi maadoitus nro 12

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusJänniteHinta
ACUITY LITHONIA OC2 27712 / 3G 09 M10 2-porttinen kaapeli Onepassoc2 277v 9 jalkaa | AE9PZQ 6LFL0 OC2 27712 / 3G 09 M10108 "277€111.38
ACUITY LITHONIA OC2 277 12 / 3G 15 M5 2-porttinen kaapeli Onepassoc2 277v 15 jalkaa | AE9PZR 6LFL1 OC2 277 12 / 3G 15 M5180 "277€139.56
ACUITY LITHONIA OC2 277 12 / 3G 25 M4 2-porttinen kaapeli Onepassoc2 277v 25 jalkaa | AE9PZT 6LFL2 OC2 277 12 / 3G 25 M4300 "277€191.95
ACUITY LITHONIA OC2 277 12 / 3G 31 M3 2-porttinen kaapeli Onepassoc2 277v 31 jalkaa | AE9PZU 6LFL3 OC2 277 12 / 3G 31 M3372 "277€223.83
ACUITY LITHONIA OC2 277 12 / 4G 09 M10 2-porttinen kaapeli Onepassoc2 277v 9 jalkaa | AE9PZV 6LFL4 OC2 277 12 / 4G 09 M10108 "277€125.30
ACUITY LITHONIA OC2 277 12 / 4G 15 M5 2-porttinen kaapeli Onepassoc2 277v 15 jalkaa | AE9PZW 6LFL5 OC2 277 12 / 4G 15 M5180 "277€160.31
ACUITY LITHONIA OC2 277 12 / 4G 25 M4 2-porttinen kaapeli Onepassoc2 277v 25 jalkaa | AE9PZX 6LFL6 OC2 277 12 / 4G 25 M4300 "277€221.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING OC2 480 12/3G 25 M4 2-porttinen kaapeli Onepassoc2 480v 25 jalkaa
€253.12 / yksikkö