Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA LSXR 610 360 asteen korkean ja matalan asennuksen anturi | AF7DCN 20VE57

LITHONIA LIGHTING LSXR 610 High Mount ja Low Mount anturi 360 astetta

Varastossa
Tuote: AF7DCN Malli: LSXR 610Ristiviite: 20VE57

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean ja matalan kiinnityksen anturi
VäriValkoinen
YhteensopivaLoisteputki, LED, induktiokalusteet
Kattavuus2000 sq ft.
Installation TypeKiinnike
Käyttölämpötila alue14 astetta 122 astetta F
Anturin tyyppiPassiivinen infrapuna
AikaviiveSäädettävä
Ajastinalue30 sekunti. 30 minuuttiin.
Katselukulma360 Tutkinnot
Jännite120/277
Wattia @ 120 V800
Wattia @ 277 V1200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536509065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinnitysteline, vaihdettava objektiivi, verkkojännite, passiivinen infrapuna

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING LSXR 610 High Mount ja Low Mount anturi 360 astetta
€88.32 / yksikkö