ACUITY LITHONIA LA 2 96 T8 MVOLT GEB10IS Valaisin Yleinen tulli | AD3CBL 3XY73

LITHONIA LIGHTING LA 2 96 T8 MVOLT GEB10IS Kiinnike Yleinen käyttö

Tuote: AD3CBL Malli: LA 2 96 T8 MVOLT GEB10ISRistiviite: 3XY73
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€265.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStandard-sarjan loisteputkivalaisin
Ympäristön lämpötila Alue32-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
KanavaliitinYhdistelmäruuvi päätylevy / kanavaliitin
Kanavan leveys5"
Valaisimen tyyppiYleiskäyttöinen vakiosarja
Valaisimen teho100
Korkeus4"
Asumisen viimeistelyKiiltävä, paistettu valkoinen emali
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF96T8
Lampun watti57
Pituus96 "
OttelukoodiOLLA
AsennusYksittäin tai peräkkäin, suoraan pintaan tai ripustettuna
Heijastimen tyyppiAvattu
Ehdotettu lampun tuotenumero1 NZ23
Jännite120-277
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.27
Laivan korkeus (cm)247.9
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Elektroninen liitäntälaite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusLiitäntälaitteen määräValaisimen tyyppiHeijastimen tyyppiLeveysValaisimen tehoKorkeuseräHinta
ACUITY LITHONIA EJS 2 96T8 MVOLT GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin 59wt8 | AC2UXR 2MZC9 EJS 2 96T8 MVOLT GEB10ISYksittäin, rivi, suoraan pintaan, keskeytetty1Yleiskäyttöinen Premium-sarjaAukoton12 "1044.25 "Premium-sarjan loisteputkivalaisin€206.08
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA L 2 96 T8 MVOLT GEB10IS Valaisin Yleinen tulli | AD3CBJ 3XY71 L 2 96 T8 MVOLT GEB10ISYksittäin tai peräkkäin, suoraan pintaan tai ripustettuna1Yleiskäyttöinen vakiosarjaAukoton12 "1004"Standard-sarjan loisteputkivalaisin€210.17
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA EJA 4 96T8 MVOLT GEB10IS Valaisin Industrial 59w | AE7FZR 5YA69 EJA 4 96T8 MVOLT GEB10ISRivi tai yksittäinen, pinta tai keskeytetty2Yleiskäyttöinen Premium-sarjaAvattu16 "3385.5 "Premium-sarjan loisteputkivalaisin€502.90
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA EJ 4 96T8 MVOLT GEB10IS Valaisin Industrial 59w | AE7FZU 5YA71 EJ 4 96T8 MVOLT GEB10ISRivi tai yksittäinen, pinta tai keskeytetty2Yleiskäyttöinen Premium-sarjaAukoton16 "3385.5 "Premium-sarjan loisteputkivalaisin€380.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING LA 2 96 T8 MVOLT GEB10IS Kiinnike Yleinen käyttö
€265.48 / yksikkö