Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA L7XRLED T24 U Led upotettu uusittu kotelo 6 tuumaa | AC4XAR 31A123

LITHONIA LIGHTING L7XRLED T24 U Led upotettu uusittava kotelo 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4XAR Malli: L7XRLED T24 URistiviite: 31A123

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-upotettu uusittu kotelo
Pituus12.25
Nimellinen Koko6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING L7XRLED T24 U Led upotettu uusittava kotelo 6 tuumaa
€5.32 / yksikkö