Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA IBAC120 M20 Säädettävä lentokoneiden kaapeliripustussarja | AE7RCL 6AA20

LITHONIA LIGHTING IBAC120 M20 säädettävä lentokonekaapelin ripustussarja

Varastossa
Tuote: AE7RCL Malli: IBAC120 M20Ristiviite: 6AA20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentokoneiden kaapeliripustussarja
Pituus120 "
OttelukoodiB
TyyppiSäädettävä lentokonekaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kattoasennus, ruostumaton teräsrakenne

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
ACUITY LITHONIA ZACVH M100 Z -kaistalentokoneiden kaapeli AA7XNU 16U232 Zacvh M10010ft.Z Strip-lentokone€47.03
ACUITY LITHONIA MSHBAC120 J10 Ms5hb-ripustimet | AC6EZZ 33L663 MSHBAC120 J1012 "-€82.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBAC120 M20 säädettävä lentokonekaapelin ripustussarja
€40.22 / yksikkö