Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA F8B4W Upotettu valaisinsarja Cfl 8 tuumaa valkoinen | AE7TXH 6AJH3

LITHONIA LIGHTING F8B4W Upotetut valaisimet Cfl 8 tuumaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AE7TXH Malli: F8B4WRistiviite: 6AJH3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu valaistus
Asumisen viimeistelyValkoinen ohjauslevy
KoteloAlumiini
lampun tyyppiCFL
Tyyppihämmentää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 8 "heijastin valkoinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING F8B4W Upotetut valaisimet Cfl 8 tuumaa valkoinen
€139.07 / yksikkö