ACUITY LITHONIA E17 U suljettu alumiiniheijastin suljettu | AB9QKJ 2EPW7

LITHONIA LIGHTING E17 U Suljettu alumiiniheijastin mukana

Tuote: AB9QKJ Malli: E17 URistiviite: 2EPW7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloitu alumiiniheijastin
Korkeus17.375 "
Lens MaterialAlumiini
OttelukoodiF
Heijastimen tyyppioheinen
Refraktori / heijastimen materiaalialumiini
Leveys17.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)53.09
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING E17 U Suljettu alumiiniheijastin mukana