ACUITY LITHONIA 2VT8R 2 32 ADP BINP Volumetrinen siirtolaite 2l 2x4 | AD6NBV 46F513

LITHONIA LIGHTING 2VT8R 2 32 ADP BINP Volumetric Troffer 2l 2x4

Varastossa
Tuote: AD6NBV Malli: 2VT8R 2 32 ADP BINPRistiviite: 46F513

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€108.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilavuustroffer
Pituus48 "
Lamppujen määrä2
Leveys22.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.89
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi9405103000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLamppujen määräHinta
ACUITY LITHONIA 2VT8RT 2 32 ADP BINP Volumetrinen siirtolaite 2l 2x4 | AD6NBM 46F506 2VT8RT 2 32 ADP BINP48 "2€30.31
LIIKEVAIHTO LIETTUA 2VT8RT 2 17 ADP BINP Tilavuuskaukalo 2l 2x2 | AD6NBP 46F508 2VT8RT 2 17 ADP BINP22.625 "2€30.90
LIIKEVAIHTO LIETTUA 2VT8R 3 17 ADP BINP Tilavuuskaukalo 3l 2x2 | AD6NBR 46F510 2VT8R 3 17 ADP BINP22.625 "3€47.84
ACUITY LITHONIA 2VT8R 3 32 ADP BINP Tilavuuskaukalo 3l 2x4 | AD6NBT 46F511 2VT8R 3 32 ADP BINP48 "3€47.84
LIIKEVAIHTO LIETTUA 2VT8R 2 17 ADP BINP Tilavuuskaukalo 2l 2x2 | AD6NBU 46F512 2VT8R 2 17 ADP BINP22.625 "2€36.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2VT8R 2 32 ADP BINP Volumetric Troffer 2l 2x4
€108.95 / yksikkö