ACUITY LITHONIA 11 10S RN 120 R5 BA Turva- / aluevalaistus 100w | AE7GCE 5YB44

LITHONIA LIGHTING 11 10S RN 120 R5 BA Turva-/aluevalaistus 100w

Tuote: AE7GCE Malli: 11 10S RN 120 R5 BARistiviite: 5YB44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlue / turvavalaisin
Korkeus12 "
Asumisen viimeistelyAlumiini
KoteloAlumiinivalu
lampun tyyppiKorkean paineen natrium
Lampun watti100
Pituus15.5 "
LinssiAkryyli
Valon jakautuminenTyyppi V
Socket Typemoguli
Ehdotettu lampun tuotenumero2V519
Jännite120
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.86
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ehdotettu valokennon tuotenumero (6P006)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 11 10S RN 120 R5 BA Turva-/aluevalaistus 100w