Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACROVYN SM20M8F920N Kulmasuoja, 96 tuumaa korkea, 3 tuumaa leveä, manteli | CF2LBD 55LL73

ACROVYN SM20M8F920N Kulmasuoja, korkeus 96 tuumaa, leveys 3 tuumaa, manteli

Varastossa
Tuote: CF2LBD Malli: SM20M8F920NRistiviite: 55LL73
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
€401.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriManteli
Suorittaa loppuunAcrovyn
Korkeus96 "
Asennustarttuva
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACROVYN SM20CV8F920N Corner Guard, Manteli, 3 x 96 x 5/64 tuumaa Koko | CF2KYK 55LL70 SM20CV8F920N96 "3"-€120.29
ACROVYN SM20MCV8F920N Corner Guard, Manteli, 3 x 96 x 5/64 tuumaa Koko | CF2KYL 55LL77 SM20MCV8F920N96 "3"-€146.99
ACROVYN SM20CV4F920N Corner Guard, Manteli, 3 x 48 x 5/64 tuumaa Koko | CF2KYM 55LL69 SM20CV4F920N48 "3"-€60.26
ACROVYN SM20MCV4F920N Corner Guard, Manteli, 3 x 48 x 5/64 tuumaa Koko | CF2KYN 55LL76 SM20MCV4F920N48 "3"-€73.42
ACROVYN SM20CV10F920N Kulmasuoja, manteli, 3 x 120 x 5/64 tuumaa Koko | CF2KYP 55LL71 SM20CV10F920N120 "3"-€150.60
ACROVYN SM20MCV10F920N Kulmasuoja, manteli, 3 x 120 x 5/64 tuumaa Koko | CF2KYQ 55LL78 SM20MCV10F920N120 "3"-€184.16
ACROVYN SSM20CV8F920N Corner Guard, Manteli, 2 x 96 x 5/64 tuumaa Koko | CF2KYR 55LL86 SSM20CV8F920N96 "2"-€92.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN SM20M8F920N Kulmasuoja, korkeus 96 tuumaa, leveys 3 tuumaa, manteli
€401.44 / yksikkö