Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACROVYN FR225OS479N Päätykappale, Cappuccino, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuuman koko | CF2HXM 55ME77

ACROVYN FR225OS479N Päätykappale, Cappuccino, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2HXM Malli: FR225OS479NRistiviite: 55ME77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
VäriCappuccino
Korkeus2-1 / 4 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
ACROVYN SCR40CAP479N Päätykappale, Cappuccino, 3/4 x 4 x 5/64 tuuman koko | CF2HXK 55LZ59 SCR40CAP479N4"3 / 4 "€18.45
ACROVYN FR225CAP479N Päätykappale, Cappuccino, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuuman koko | CF2HXL 55ME76 FR225CAP479N2-1 / 4 "3 / 4 "€9.74
ACROVYN FR125CAP479N Päätykappale, Cappuccino, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa Koko | CF2HXR 55ME82 FR125CAP479N1-1 / 8 "1-1 / 8 "€9.83
ACROVYN FR125OS479N Päätykappale, Cappuccino, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa Koko | CF2HXT 55ME83 FR125OS479N1-1 / 8 "1-1 / 8 "€12.81
ACROVYN SCR64MCAP479N Päätykappale, Cappuccino, 1-1/4 x 6 x 5/64 tuuman koko | CF2HXU 55LZ71 SCR64MCAP479N6"1-1 / 4 "€23.68
ACROVYN SCR64MOS479N Päätykappale, Cappuccino, 1-1/4 x 6 x 5/64 tuuman koko | CF2HXV 55LZ72 SCR64MOS479N6"1-1 / 4 "€39.80
ACROVYN SCR48MCAP479N Päätykappale, Cappuccino, 1-1/4 x 4 x 5/64 tuuman koko | CF2HXW 55LZ65 SCR48MCAP479N4"1-1 / 4 "€18.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN FR225OS479N Päätykappale, Cappuccino, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa
€14.33 / yksikkö