Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACROVYN BG30CAP704N päätykappale, brasilialainen mutteri, 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 tuuman koko | CF2HYG 55LV93

ACROVYN BG30CAP704N päätykappale, brasilialainen mutteri, 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2HYG Malli: BG30CAP704NRistiviite: 55LV93

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
VäriBrasilian pähkinä
Korkeus2-3 / 4 "
Pituus1-13 / 16 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
ACROVYN 4CCAP704N päätykappale, brasilialainen mutteri, 5-1/2 x 5-1/2 x 5/64 tuumaa | CF2HYA 55LU73 4CCAP704N5-1 / 2 "5-1 / 2 "€56.61
ACROVYN SCR40CAP704N päätykappale, brasilialainen mutteri, 3/4 x 4 x 5/64 tuumaa koko | CF2HYB 55LV78 SCR40CAP704N4"3 / 4 "€23.73
ACROVYN FR225CAP704N päätykappale, brasilialainen mutteri, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa koko | CF2HYC 55MC39 FR225CAP704N2-1 / 4 "3 / 4 "€16.88
ACROVYN FR225OS704N päätykappale, brasilialainen mutteri, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuuman koko | CF2HYD 55MC40 FR225OS704N2-1 / 4 "3 / 4 "€14.25
ACROVYN SCR80MCAP704N päätykappale, brasilialainen mutteri, 1-3/8 x 8 x 5/64 tuumaa koko | CF2HYF 55LV81 SCR80MCAP704N8"1-3 / 8 "€31.36
ACROVYN SCR64MCAP704N päätykappale, brasilialainen mutteri, 1-1/4 x 6 x 5/64 tuuman koko | CF2HYH 55LV90 SCR64MCAP704N6"1-1 / 4 "€44.81
ACROVYN SCR64MOS704N päätykappale, brasilialainen mutteri, 1-1/4 x 6 x 5/64 tuuman koko | CF2HYJ 55LV91 SCR64MOS704N6"1-1 / 4 "€49.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN BG30CAP704N päätykappale, brasilialainen mutteri, 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 tuumaa
€12.08 / yksikkö