ACROVYN BG30704N Puskurin suojus, brasilialainen mutteri, pituus 240 tuumaa, korkeus 2–3/4 tuumaa, paksuus 5/64 tuumaa | CF2NTW 55LV92

ACROVYN BG30704N Puskurin suojus, brasilialainen mutteri, pituus 240 tuumaa, korkeus 2-3/4 tuumaa, paksuus 5/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2NTW Malli: BG30704NRistiviite: 55LV92

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€990.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVartija
VäriBrasilian pähkinä
Korkeus2-3 / 4 "
Pituus240 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
ACROVYN BG10704N Puskurisuoja, brasilialainen mutteri, 240 tuuman pituus, 4 tuuman korkeus, 5/64 tuuman paksu | CF2NTV 55LV86 BG10704N4"€1,030.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN BG30704N Puskurin suojus, brasilialainen mutteri, pituus 240 tuumaa, korkeus 2-3/4 tuumaa, paksuus 5/64 tuumaa
€990.90 / yksikkö