Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 2566-302-008 Työntötanko 8 tuuman seinälle | AD3KPV 3ZWP6

ACORN 2566-302-008 Työntötangokokoonpano 8 tuuman seinälle

Varastossa
Tuote: AD3KPV Malli: 2566-302-008Ristiviite: 3ZWP6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€308.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä tangon kokoonpano
Tyyppi8" seinälle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.558
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 2566-302-008 Työntötangokokoonpano 8 tuuman seinälle
€308.67 / yksikkö