Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 2566-051-001 Takana olevan ulostulopainikkeen kokoonpano kuuma | AB9RDZ 2EVZ9

ACORN 2566-051-001 Takaisin ulostulon painonappi Kuuma

Varastossa
Tuote: AB9RDZ Malli: 2566-051-001Ristiviite: 2EVZ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakana ulostulon painonappikokoonpano
Tyyppikuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ACORN 2566-050-001 Takalähtöpainikekokoonpano | AB9RDY 2EVZ8 2566-050-001Yhden lämpötilan€66.52
ACORN 2566-052-001 Takapuolen ulostulopainikekokoonpano kylmä | AB9REA 2EWA1 2566-052-001Kylmä€78.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 2566-051-001 Takaisin ulostulon painonappi Kuuma
€81.13 / yksikkö