Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 1244-002-001 Suihkupääseinän seinäasennus | AB9RCB 2EVR7

ACORN 1244-002-001 Suihkupään kokoonpanoseinä

Varastossa
Tuote: AB9RCB Malli: 1244-002-001Ristiviite: 2EVR7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupään kokoonpano
Väri / viimeistelyKromattu
Yhteys3/8 x 1/4 urosheijastus
Virtausnopeus2.4 gpm
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus2.4 gpm
TyyppiWall Mount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ACORN 1192-020-001 Suihkupääkokoonpano | CJ3JAN 787CP9 1192-020-001€60.13
Tarjouspyyntö
ACORN 1180-020-001 suihkupää, Zenith, 2 gpm virtausnopeus | CJ3JAP 787CP8 1180-020-001€185.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 1244-002-001 Suihkupään kokoonpanoseinä
€222.06 / yksikkö