Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 0336-004-001 Upotettu aluslevy # 10 18-8 Ruostumaton teräs - Pakkaus 10 | AA8MFU 19C767

ACORN 0336-004-001 Upotettu aluslevy # 10 18-8 ruostumaton teräs - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8MFU Malli: 0336-004-001Ristiviite: 19C767

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu aluslevy
Sopii tuotemerkkiintammenterho
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa10A312, 10A314, 10A316, 10A318, 10A320, 10A322, 10A313, 10A315, 10A317, 10A324, 10A325, 10A319, 10A321, 10A323
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero3402-2-F-VPB-MXTP, 3563-2-F-DV-VPB-MXTP, 3543-2-F-DV-VPB-MXTP, 3544-2-F-DV-VPB-MXTP, 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP, 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP, 3402-2-SO-VPB-MXTP, 3563-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3543-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP, 3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP,
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko18-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 0336-004-001 Upotettu aluslevy # 10 18-8 ruostumaton teräs - 10 kpl pakkaus
€13.68 /pakkaus