ACCURIDE C 9301-36D vetolaatikko, pehmeästi sulkeutuva 36 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KPF 4KTA5

ACCURIDE C 9301-36D vetolaatikko, pehmeästi sulkeutuva, 36 tuuman pituus, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AD8KPF Malli: C 9301-36DRistiviite: 4KTA5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€348.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolaatikon dia
Suljettu pituus36 "
SulkemistyyppiPehmeä sulje
VäriHopea
Irrota menetelmäEi katkaise yhteyttä
Laajennettu pituus60 "
Laajennuksen tyyppiKoko
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1 13 / 16 "
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Max. Laatikon leveys42 "
AsennustyyppiSivu, litteä tai kiinnike
Ruuvin koko#8
RuuvityyppiPannun pää
Sivukiinnitys paria kohti500 lb
Sivutila0.75 "
Matkan pituus36 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.6895
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8302423015
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Litteästi asennettu kuormakorkki. paria kohden (150 paunaa)
    • Liukumekanismi (kuulalaakeri)
    • Ajoneuvon kiinnityskuori. paria kohden (300 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuljettu pituusKantavuusMateriaaliSuorittaa loppuunPkg. MääräHinta
ACCURIDE C 9301-18D vetolaatikko, pehmeästi sulkeutuva 18 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KNL 4KRZ6 C 9301-18D18 "600 lbTeräsSinkitty2€204.87
ACCURIDE C 9301-24D vetolaatikko, pehmeästi sulkeutuva 24 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KNM 4KRZ9 C 9301-24D24 "600 lbTeräsSinkitty2€239.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURIDE C 9301-36D vetolaatikko, pehmeästi sulkeutuva, 36 tuuman pituus, 2 kpl
€348.84 /pakkaus