Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURIDE C 2109-12D vetolaatikko, 3/4 jatkovipu, 12 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KLW 4KRN9

ACCURIDE C 2109-12D vetolaatikko, 3/4 jatkovipu, 12 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8KLW Malli: C 2109-12DRistiviite: 4KRN9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolaatikon dia
Suljettu pituus12 "
SulkemistyyppiPehmeä sulje
VäriHopea
Pysäyttimen tyyppiPidä kiinni ja pidä auki
Irrota menetelmäVipu
Laajennettu pituus32 "
Laajennuksen tyyppi3/4 jatke
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1 13 / 16 "
Kantavuus75 lb
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiPuoli
Ruuvin koko#8
RuuvityyppiPannun pää
Sivukiinnitys paria kohti75 lb
Sivutila1 / 2 "
Matkan pituus8-5 / 64 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302423015
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukumekanismi (kuulalaakeri)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuljettu pituusMatkan pituusKantavuusMateriaaliPkg. MääräHinta
ACCURIDE C 2109-14D vetolaatikko, 3/4 jatkovipu, 14 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KLX 4KRP1 C 2109-14D14 "10-17 / 64 "75 lbTeräs2€47.89
ACCURIDE C 2109-16D Laatikkoliuku, 3/4 jatkovipu, 16 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KLY 4KRP2 C 2109-16D16 "11-3 / 64 "75 lbTeräs2€48.47
ACCURIDE C 2109-18D vetolaatikko, 3/4 jatkovipu, 18 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KLZ 4KRP3 C 2109-18D18 "13-1 / 64 "75 lbTeräs2€49.04
ACCURIDE C 2109-20D vetolaatikko, 3/4 jatkovipu, pituus 20 tuumaa, 2 kpl pakkaus | AD8KMA 4KRP4 C 2109-20D20 "14-51 / 64 "75 lbTeräs2€50.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURIDE C 2109-12D vetolaatikko, 3/4 jatkovipu, 12 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus
€47.26 /pakkaus