Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ 2JHD4 Shim Pyöreä Min Id 0.313 tuumaa - Pakkaus 25 | AC2ERX

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP 2JHD4 välilevy, pyöreä min. ID 0.313 tuumaa - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2ERX Malli: 2JHD4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräShim
Sisällä Dia.0.313 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.505 "
Rockwellin kovuusB80
Vetolujuus70,000 psi
Paksuus0.012 "
Paksuustoleranssi+/- 0.001 "
TyyppiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.PaksuusPaksuustoleranssiPkg. MääräHinta
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ 2JGZ1 Välilevy Pyöreä Min Id 0.188 tuumaa - Pakkaus 25 | AC2EQP 2JGZ10.188 "0.255 "0.001 "+/- 0.0005 "25€38.34
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ 2JGZ2 Välilevy Pyöreä Min Id 0.188 tuumaa - Pakkaus 25 | AC2EQQ 2JGZ20.188 "0.255 "0.002 "+/- 0.0005 "25€32.29
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ 2JGZ5 Shim Pyöreä Min Id 0.188 tuumaa - Pakkaus 25 | AC2EQU 2JGZ50.188 "0.255 "0.005 "+/- 0.0005 "25€34.70
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ 2JGZ6 Välilevy Pyöreä Min Id 0.188 tuumaa - Pakkaus 25 | AC2EQV 2JGZ60.188 "0.255 "0.006 "+/- 0.0005 "1€38.21
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ 2JGZ7 Shim Round Min Id 0.188 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AC2EQW 2JGZ70.188 "0.255 "0.008 "+/- 0.0005 "1€33.22
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ 2JGZ8 Välilevy Pyöreä Min Id 0.188 tuumaa - Pakkaus 25 | AC2EQX 2JGZ80.188 "0.255 "0.01 "+/- 0.001 "1€38.21
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ 2JGZ9 Välilevy Pyöreä Min Id 0.188 tuumaa - Pakkaus 25 | AC2EQY 2JGZ90.188 "0.255 "0.012 "+/- 0.001 "25€32.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP 2JHD4 välilevy, pyöreä min. ID 0.313 tuumaa - 25 kpl pakkaus
€39.90 / yksikkö