Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 85HB / 50 MK KD -avainlukko, erilainen Master 2 -levy | AJ2JCL 5UKJ8

ABUS 85HB/50 MK KD Keyed Riippulukko Eri Master 2 Leveys

Varastossa
Tuote: AJ2JCL Malli: 85HB/50 MK KDRistiviite: 5UKJ8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäinlukko
korinvärisetMessinki
Kehon korkeus1.5 "
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus7 / 16 "
Runkoleveys2"
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiEri, mestari
Kansallinen tuotenumeroEi
Nastojen lukumäärä5
Avautuu avaimenumerolla504
Sakkeli Dia.5 / 16 "
Kahvan korkeus3.125 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys1.187 "
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suuri turvallisuus: Ei
    • Marine Grade Weather Proof: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeuskorinvärisetKehon korkeusKahvan materiaaliSakkeli leveysRungon materiaaliKehon paksuusRunkoleveysHinta
ABUS 41/30 MK KD Avainlukko Eri Master 1-1 / 4 Leveys AJ2JBZ 5UKH2 41/30 MK KD5 / 8 "sininen1.375 "Karkaistu teräs11 / 16 "Kierrätettyä terästä7 / 8 "1.25 "€23.68
ABUS 41HB / 30 MK KD Avainlukko Eri Master 1-1 / 4 Leveys | AJ2JCA 5UKH3 41HB / 30 MK KD1.875 "sininen1.375 "Karkaistu teräs11 / 16 "Kierrätettyä terästä7 / 8 "1.25 "€25.95
ABUS 41/40 MK KD Avainlukko Eri Master 1-1 / 2 Leveys | AJ2JCB 5UKH4 41/40 MK KD1.875 "sininen1.375 "Karkaistu teräs13 / 16 "Kierrätettyä terästä1"1.5 "€26.59
ABUS 41HB / 40 MK KD Avainlukko Eri Master 1-1 / 2 Leveys | AJ2JCC 5UKH5 41HB / 40 MK KD2"sininen1.375 "Karkaistu teräs13 / 16 "Kierrätettyä terästä1"1.5 "€30.28
ABUS 41/45 MK KD Avainlukko Eri Master 1-3 / 4 Leveys | AJ2JCD 5UKH6 41/45 MK KD7 / 8 "sininen1.5 "Karkaistu teräs7 / 8 "Kierrätettyä terästä1"1.75 "€29.73
ABUS 41HB / 45 MK KD -avainlukko, erilainen päällikön 1-3 / 4 leveys | AJ2JCE 5UKH7 41HB / 45 MK KD2"sininen1.5 "Karkaistu teräs7 / 8 "Kierrätettyä terästä1"1.75 "€32.89
ABUS 41/50 MK KD -avainlukko, erilainen Master 2 -leveys | AJ2JCF 5UKH8 41/50 MK KD1"sininen1.625 "Karkaistu teräs15 / 16 "Kierrätettyä terästä1.187 "2"€35.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 85HB/50 MK KD Keyed Riippulukko Eri Master 2 Leveys
€40.64 / yksikkö