Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 72/40 KAx12 hopea lukituslukko samankaltainen hopea 1/4 tuumaa. - Pakkaus 12 | AA7UBT 16P023

ABUS 72/40 KAx12 hopea Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Hopea 1/4 tuumaa. - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7UBT Malli: 72/40 KAx12 hopeaRistiviite: 16P023

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€242.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetHopea
Kehon korkeus1.5 "
Kehon pituus1.5 "
Rungon materiaaliKierrätettyä alumiinia
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus11 / 16 "
Runkoleveys1.5 "
VäriHopea
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusValmistettu käytännöllisesti katsoen nollan kaatopaikalle 98% kaatopaikkojen vaihtaminen UL ECVP 2799 kohti
Avaimen tyyppisamoin
Lukitusmekanismi6-nastainen juomalasi
PääavainKyllä
Puskurien määrä0
Nastojen lukumäärä6
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1"
Kahvan materiaaliKierrätettyä alumiinia
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8301104000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeusPkg. MääräHinta
ABUS 72HB / 40-40 KAx12 hopea lukituslukko, avain samanlainen hopea 1/4 tuumaa. - Pakkaus 12 | AA7UBU 16P024 72HB / 40-40 KAx12 hopea1.5 "12€293.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 72/40 KAx12 hopea Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Hopea 1/4 tuumaa. - 12 kpl pakkaus
€242.18 /pakkaus