Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 72/30 KA TT36 Avainlukko Medium Blue U-muoto | AG2NBA 31NE88

ABUS 72/30 KA TT36 avaimella varustettu riippulukko, keskisininen U-muoto

Varastossa
Tuote: AG2NBA Malli: 72/30 KA TT36Ristiviite: 31NE88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäinlukko
korinvärisetsininen
Kehon korkeus2 17 / 32 "
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus5 / 8 "
Runkoleveys1.25 "
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiAvain samanlainen
Puskurien määrä0
Avainten määrä1
Nastojen lukumäärä5
SuojaustasoKeskitasoinen turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoU-muoto
Sakkeli Dia.11 / 64 "
Kahvan korkeus1"
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys1"
ShapeSuorakulmainen
weatherabilityErittäin hyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8301106000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetpakkauskokoPkg. MääräHinta
ABUS 72/30 KA TT36 avainlukko keskimusta U-muoto | AG2NAZ 31NE87 72/30 KA TT36MustaN / A1€20.97
ABUS 72/30 KA TT36 -avainlukko keskiruskea U-muoto | AG2NBB 31NE89 72/30 KA TT36RuskeaN / A1€22.54
ABUS 72/30 KA TT36 Avainlukko Medium Vihreä U-muoto | AG2NBC 31NE90 72/30 KA TT36VihreäN / A1€20.17
ABUS 72/30 KA TT36 Avainlukko Medium Oranssi U-muoto | AG2NBD 31NE91 72/30 KA TT36OranssiN / A1€22.54
ABUS 72/30 KA TT36 Avainlukko Medium Purple U-muoto | AG2NBE 31NE92 72/30 KA TT36ViolettiN / A1€21.25
ABUS 72/30 KA TT36 -avainlukko, keskipunainen U-muoto | AG2NBF 31NE93 72/30 KA TT36punainenN / A1€20.02
ABUS 72/30 KA TT36 -avainlukko, keskihopea U-muoto | AG2NBG 31NE94 72/30 KA TT36HopeaN / A1€19.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 72/30 KA TT36 avaimella varustettu riippulukko, keskisininen U-muoto
€20.83 / yksikkö