Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 64TI/40 KD avainriippulukko eri 1-1/2 leveys | AJ2JVT 6WNW7

ABUS 64TI/40 KD avaimella varustettu riippulukko, eri leveys 1-1/2

Varastossa
Tuote: AJ2JVT Malli: 64TI/40 KDRistiviite: 6WNW7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäinlukko
korinvärisetHopea
Kehon viimeistelyKromattu
Kehon korkeus1 9 / 16 "
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliNeliö
Kehon paksuus5 / 8 "
Runkoleveys1.5 "
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiToisin
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus7 / 8 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)1.52
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suuri turvallisuus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastojen lukumääräkorinvärisetKehon korkeusUuttaSakkeli Dia.Kahvan korkeusKahvan materiaaliSakkeli leveysHinta
ABUS 83AL / 40 (300) KD Sininen avain riippulukko Eri 1-1 / 2 leveys | AG9CEE 14J859 83AL / 40 (300) KD Sininen5 ja 6sininen2 5 / 16 "Kyllä1 / 4 "1.5 "Karkaistu teräs1"€43.58
ABUS 83AL / 40 (200) KD titaaniavainlukko, erilainen leveys 1-1 / 2 | AG9CEF 14J860 83AL / 40 (200) KD titaani5 ja 6Musta2 5 / 16 "Kyllä1 / 4 "1.5 "Karkaistu teräs1"€43.58
ABUS 83AL/40 (300) KD Puna-avainlukko Erilainen 1-1/2 Leveys | AG9CEG 14J861 83AL / 40 (300) KD Punainen5 ja 6punainen2 5 / 16 "Kyllä1 / 4 "1.5 "Karkaistu teräs1"€43.58
ABUS 83AL / 40 (200) KD Sininen näppäinlukko, erilainen 1-1 / 2 leveys | AG9CEH 14J862 83AL / 40 (200) KD Sininen5 ja 6sininen2 5 / 16 "Kyllä1 / 4 "1.5 "Karkaistu teräs1"€43.58
ABUS 83AL / 40 (200) KD Punainen avain riippulukko Eri 1-1 / 2 leveys | AG9CEJ 14J863 83AL / 40 (200) KD Punainen5 ja 6punainen2 5 / 16 "Kyllä1 / 4 "1.5 "Karkaistu teräs1"€43.58
ABUS 83AL / 40 (300) KD titaaniavainlukko, erilainen leveys 1-1 / 2 | AG9CEK 14J864 83AL / 40 (300) KD titaani5 ja 6Musta2 5 / 16 "Kyllä1 / 4 "1.5 "Karkaistu teräs1"€43.58
ABUS 83AL / 45 (200) KD Sininen näppäinlukko, erilainen leveys 1-3 / 4 | AG9CEL 14J865 83AL / 45 (200) KD Sininen5 ja 6sininen2 5 / 16 "Kyllä5 / 16 "1"Karkaistu teräs1"€44.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 64TI/40 KD avaimella varustettu riippulukko, eri leveys 1-1/2
€13.86 / yksikkö