Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 41HB / 40 KD Sininen lukituslukko, avain eri MK sininen 1-3 / 8 H | AJ2JCX 5UKT9

ABUS 41HB/40 KD Sininen Lukitus Riippulukko Avaimet Eri MK Sininen 1-3/8 H

Varastossa
Tuote: AJ2JCX Malli: 41HB/40 KD SininenRistiviite: 5UKT9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetsininen
Kehon viimeistelykullattu
Kehon korkeus1.375 "
Rungon materiaaliTeräs
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus1"
Runkoleveys1.5 "
Puskurin värisininen
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiToisin
Puskurien määrä1
Nastojen lukumäärä5
Sakkeli Dia.17 / 64 "
Kahvan korkeus1.875 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeusHinta
ABUS 41/40 KD Blue Lockout -lukkolukko eri MK Blue 1-3 / 8 -korkeudella AJ2JDK 5UKV1 41/40 KD Sininen3 / 4 "€16.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 41HB/40 KD Sininen Lukitus Riippulukko Avaimet Eri MK Sininen 1-3/8 H
€17.67 / yksikkö