Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABLOY PLI340 / 25B-KA avainlukko, 1 tuuman korkeus, U-muotoinen, samankaltainen | AG4YEN 35GP82

ABLOY PLI340/25B-KA avaimellinen riippulukko 1 tuuman korkeus U-muotoinen avaimella

Varastossa
Tuote: AG4YEN Malli: PLI340/25B-KARistiviite: 35GP82

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäinlukko
korinvärisetHopea
Kehon viimeistelyKromattu
Kehon korkeus2 5 / 64 "
Rungon materiaaliKromattu messinki
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus63 / 64 "
Runkoleveys2.25 "
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanKyllä
Avaimen tyyppiAvain samanlainen
Kiilauran tyyppiVartiomies
Puskurien määrä0
Nastojen lukumäärä0
Avautuu avaimenumerollaSENTRY-AVAIN
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoU-muoto
Sakkeli Dia.3 / 8 "
Kahvan korkeus1"
Kahvan materiaaliKarkaistu boori
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys1 3 / 32 "
ShapeSuorakulmainen
weatherabilityErinomainen korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8301100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvatyyppiKehon korkeusKehon paksuusSakkeli leveysweatherabilityRunkoleveysSakkeli kokoonpanoSakkeli Dia.Hinta
ABLOY PL330 / 25B-KA avainlukko 1 tuuman H karkaistu booriteräs | AG4YDH 35GP54 PL330 / 25B-KAavoin1 37 / 64 "7 / 8 "1"Vähän korroosionkestävyyttä1 57 / 64 "karkaistu5 / 16 "€153.72
ABLOY PL330 / 50B-KA avainlukko, 2 tuuman H karkaistu booriteräs | AG4YDK 35GP56 PL330 / 50B-KAavoin1 37 / 64 "7 / 8 "1"Vähän korroosionkestävyyttä1 57 / 64 "karkaistu5 / 16 "€159.73
ABLOY PL330 / 100B-KA avainlukko, 3-15 / 16 tuuman karkaistu | AG4YDM 35GP58 PL330 / 100B-KAavoin1 37 / 64 "7 / 8 "1"Vähän korroosionkestävyyttä1 57 / 64 "karkaistu5 / 16 "€169.43
ABLOY PL340 / 25B-KA avainlukko, 1 tuuman korkeus, U-muotoinen Hrdnd-boori | AG4YDP 35GP60 PL340 / 25B-KAavoin2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "Vähän korroosionkestävyyttä2.25 "U-muoto3 / 8 "€210.92
ABLOY PL340 / 50B-KA avainlukko, 2 tuuman korkeus, U-muotoinen Hrdnd-boori | AG4YDR 35GP62 PL340 / 50B-KAavoin2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "Vähän korroosionkestävyyttä2.25 "U-muoto3 / 8 "€217.14
ABLOY PL341 / 25B-KA avainlukko 1 tuuman H U-muotoinen messinki | AG4YDU 35GP64 PL341 / 25B-KAavoin2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "Vähän korroosionkestävyyttä2.25 "U-muoto3 / 8 "€219.71
ABLOY PL341 / 50B-KA Avainlukko 2 tuuman H U-muotoinen messinki | AG4YDW 35GP66 PL341 / 50B-KAavoin2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "Vähän korroosionkestävyyttä2.25 "U-muoto3 / 8 "€226.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABLOY PLI340/25B-KA avaimellinen riippulukko 1 tuuman korkeus U-muotoinen avaimella
€212.81 / yksikkö