ABILITY ONE 8105-01-517-1344 Liner 40 - 45 gallonan kirkas - pakkaus 250 | AD2XVV 3WB60

ABILITY ONE 8105-01-517-1344 Liner 40-45 gallona kirkas - 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2XVV Malli: 8105-01-517-1344Ristiviite: 3WB60

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€85.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskapussit
Laukut / rulla / pakkaus250/1
Koko40-45 gal.
VäriPoista valinta
Korkeus48 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Max. Ladata55 lb
Paketin kokoonpanoflat pack
TiivistäTähti
VahvuusluokitusKeskikokoinen
Paksuus12 mikronia
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.425
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusLaukut / rulla / pakkausKokoLeveysKorkeusPituusMateriaaliMax. LadataHinta
ABILITY ONE 8105-01-517-1349 Roskakorikotelo 33 gallonan kirkas HDPE - 250 kpl pakkaus | AB4DZE 1XEB1 8105-01-517-134912 mikronia250/133 gal.33 "40 "40 "Korkean tiheyden polyeteeni55 lb€62.59
ABILITY ONE 8105-01-517-0803 Liner 4 gallonan kirkas pe - pakkaus 2000 | AD2XVP 3WB55 8105-01-517-08036 mikronia2000/14 gal.25 "18 "-polyeteeni20 lb€80.13
ABILITY ONE 8105-01-517-1365 Liner 12-16 gallonaa kirkas - pakkaus 1000 | AD2XVQ 3WB56 8105-01-517-13658 mikronia1000/112-16 gal.24 "33 "33 "polyeteeni25 lb€99.45
ABILITY ONE 8105-01-517-1368 Liner 20-30 gallonaa hdpe kirkas - pakkaus 500 | AD2XVR 3WB57 8105-01-517-136810 mikronia500/120-30 gal.30 "37 "-Korkean tiheyden polyeteeni45 lb€80.22
ABILITY ONE 8105-01-517-1366 Liner Hdpe 20-30 gallonaa kirkas - 500 kpl pakkaus | AD2XVT 3WB58 8105-01-517-136612 mikronia500/120-30 gal.30 "37 "-Korkean tiheyden polyeteeni55 lb€120.40
ABILITY ONE 8105-01-517-1343 Liner 33 Gallon Clear Hdpe-Pakkaus 250 | AD2XVU 3WB59 8105-01-517-13439 mikronia250/133 gal.33 "33 "40 "Korkean tiheyden polyeteeni40 lb€48.75
ABILITY ONE 8105-01-517-1347 Liner 55-60 Gallon Clear - 200 kpl pakkaus | AD2XVW 3WB61 8105-01-517-134714 mikronia200/155-60 gal.38 "60 "-Korkean tiheyden polyeteeni60 lb€97.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-1344 Liner 40-45 gallona kirkas - 250 kpl pakkaus
€85.26 / yksikkö