Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-01-512-2411 Pölymopin kahva Vinyylipinnoitettu teräs Musta | AD2CZL 3NB88

ABILITY ONE 7920-01-512-2411 pölymopin kahva vinyylipinnoitettu teräs musta

Varastossa
Tuote: AD2CZL Malli: 7920-01-512-2411Ristiviite: 3NB88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölymopin kahva
Yhteyden tyyppiNapsauta
Käsittele väriäMusta
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliVinyylipinnoitettu putkiteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-512-2411 pölymopin kahva vinyylipinnoitettu teräs musta
€42.04 / yksikkö