Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-00-891-7537 Kiillotus musta 5-1 / 4 x 4 PK60 | AH3GFJ 31UE13

ABILITY ONE 7920-00-891-7537 Kiillotus musta 5-1/4 x 4 PK60

Varastossa
Tuote: AH3GFJ Malli: 7920-00-891-7537Ristiviite: 31UE13

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkiillotus Pad
hiovaKyllä
VäriMusta
Pituus5.25 "
MateriaaliMuovi
Paksuus1 / 2 "
KäytössäGriddle, BBQ, grillit
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-891-7537 Kiillotus musta 5-1/4 x 4 PK60
€109.45 / yksikkö