ABILITY ONE 7910-01-513-7446 Kiillotustyyny Tan 27 tuumaa PK5 | AH3GFK 31UE35

ABILITY ONE 7910-01-513-7446 Kiillotustyyny Tan 27 tuumaa PK5

Varastossa
Tuote: AH3GFK Malli: 7910-01-513-7446Ristiviite: 31UE35

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€226.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotustyyny
Lohkon koko27 "
Keskireikä3-1 / 4 "
VäriRusketus
Machine Koko27 "
MateriaaliKierrätettyä muovista polyesterikuitua
Koko27 "
Nopeus1500 rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7665
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)72.39
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7910-01-513-7446 Kiillotustyyny Tan 27 tuumaa PK5
€226.12 / yksikkö