Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M SA-1000 -asennussarja | AD2ZCF 3WYE8

3M SA-1000 Etuasennussarja

Varastossa
Tuote: AD2ZCF Malli: SA-1000Ristiviite: 3WYE8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€769.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräConstant Flow High Pressure Dual Airline Eteen asennettu sovitinsarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SA-1000 Etuasennussarja
€769.47 / yksikkö