Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M RT20Q16G20NN lämpösidottu patruuna 20 Gpm 75 Mic | AC2RFJ 2MJH1

3M RT20Q16G20NN lämpösidottu patruuna 20 Gpm 75 Mic

Varastossa
Tuote: AC2RFJ Malli: RT20Q16G20NNRistiviite: 2MJH1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermisesti sidottu suodatinpatruuna
SuodatinmassatUurrettu polypropeeni
Virtausnopeus20 gpm
Korkeus20 "
Sisällä Dia.1"
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila170-astetta F
mikronia75
Dia ulkopuolella.2-39 / 64 "
vähentääHiukkaset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusmikroniaHinta
3M RT10Y16G20NN lämpösidottu kasetti 10 Gpm 1 Mic | AC2REX 2MJF8 RT10Y16G20NN10 gpm10 "1€14.24
3M RT10B16G20NN lämpösidottu kasetti 10 Gpm 5 Mic | AC2REY 2MJF9 RT10B16G20NN10 gpm10 "5€13.94
3M RT10C16G20NN lämpösidottu kasetti 10 Gpm 10 Mic | AC2REZ 2MJG1 RT10C16G20NN10 gpm10 "10€12.98
3M RT10F16G20NN lämpösidottu kasetti 10 Gpm 25 Mic | AC2RFA 2MJG2 RT10F16G20NN10 gpm10 "25€13.22
3M RT10L16G20NN lämpösidottu kasetti 10 Gpm 50 Mic | AC2RFB 2MJG3 RT10L16G20NN10 gpm10 "50€12.82
3M RT10Q16G20NN lämpösidottu kasetti 10 Gpm 75 Mic | AC2RFC 2MJG4 RT10Q16G20NN10 gpm10 "75€10.67
3M RT20Y16G20NN lämpösidottu patruuna 20 Gpm 1 Mic | AC2RFD 2MJG5 RT20Y16G20NN20 gpm20 "1€27.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M RT20Q16G20NN lämpösidottu patruuna 20 Gpm 75 Mic
€21.89 / yksikkö