Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M PT2RMB Fire Barrier -läpivientikiinnikkeet, 2 tuumaa pyöreä, 2 kpl | AB4FZM 1XRR5

3M PT2RMB paloesteen läpivientikiinnikkeet, 2 tuumaa pyöreä, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AB4FZM Malli: PT2RMBRistiviite: 1XRR5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä kiinnike
Väripunainen
Halkaisija2"
Paloluokitus4 hr.
Korkeus2"
Pituus10 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.29
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPaloluokitusKorkeusHinta
3M PT4RMB* Pyöreä asennusteline, korkeus 4 tuumaa, halkaisija 4 tuumaa, 2 kpl | CE9NAU 2RB20 PT4RMB*4"3 hr4"€54.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M PT2RMB paloesteen läpivientikiinnikkeet, 2 tuumaa pyöreä, 2 kpl
€37.81 / yksikkö