Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M PS-2P-B Pin, 2-tie, 15 pk | AB9LAE 2DTH6

3M PS-2P-B Pin, 2-tie, 15 kpl

Varastossa
Tuote: AB9LAE Malli: PS-2P-BRistiviite: 2DTH6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisuuntainen tappi
Väripunainen
Korkeus4.875 "
Lukitustyyppikomponentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
3M PS-2P-paneelin turvallinen 2-tappi | AB9LAH 2DTJ5 PS-2P€100.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M PS-2P-B Pin, 2-tie, 15 kpl
€197.69 / yksikkö