3M PPD-6 Palokatkoputken kaulus, 6 tuumaa | CN7TYU 2JDF9

3M PPD-6-palokatkoputken kaulus, 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: CN7TYU Malli: PPD-6Ristiviite: 2JDF9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,217.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaulus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M PPD-6-palokatkoputken kaulus, 6 tuumaa
€1,217.15 /pakkaus