Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MRG36300E imukykyinen rulla 36 tuuman leveys 300 jalkaa | AB9YQV 2GKP4

3M MRG36300E imukykyinen rulla 36 tuumaa leveys 300 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB9YQV Malli: MRG36300ERistiviite: 2GKP4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€831.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen rulla
ImeytymispainoKeskipaino
VäriHarmaa
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus300ft.
Absorboitu määrä / kg.32 gal.
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi5705002030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSäiliön kokoPituusTyyppiLeveysHinta
3M 1 Aktivaattori, Vaahtoliimat, Pikaliimat, Pail, 5 | CF2UDH 2JBR3 1Läpikuultava5 gal.-sanko-€319.17
3M 1 aktivaattori, vaahtoliimat, pullo, 1.0 l | CF2UDK 2JCA4 1Läpikuultava1L-Suihkupullo-€360.58
3M C-FL550DD/P-F2001 Imukykyinen rulla, 50 jalkaa, nesteet absorboituna, 10.5 gallonaa | CF2UDU 39CD59 C-FL550DD/P-F2001Keltainen-50 ft-5"€110.63
3M M-FL550DD/M-F2001 Imukykyinen rulla, 50 jalkaa, nesteet absorboituna, 10.5 gallonaa | CF2UDV 39CD61 M-FL550DD/M-F2001Harmaa-50 ft-5"€90.93
3M 1 imukykyinen rulla, 50 jalkaa, nesteet Imeytyneet öljypohjaiset nesteet, 10.5 gallonaa | CF2UDW 39CD60 1Valkoinen-50 ft-5"€319.17
3M C-RL38150DD Imukykyinen rulla, 150 jalkaa, nesteet imeytyneet, universaali, 76 gallonaa | CF2UDX 39CD45 C-RL38150DDKeltainen-150 ft-38 "€441.43
3M M-RL38150DD/M-B2002 Imukykyinen rulla, 150 jalkaa, nesteet absorboituneet, universaali, 76 gallonaa | CF2UDY 39CD48 M-RL38150DD/M-B2002Harmaa-150 ft-38 "€396.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MRG36300E imukykyinen rulla 36 tuumaa leveys 300 jalkaa pituus
€831.18 / yksikkö