Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MNHU18-250DFIX naaras irtikytkentä punainen 22 - 18 Awg, 25 pk | AC9XCL 3LB47

3M MNHU18-250DFIX naaras irrotus punainen 22 - 18 Awg, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC9XCL Malli: MNHU18-250DFIXRistiviite: 3LB47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.08 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliPeltattu messinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiKutista nailonia
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.2 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiVaijerivalikoimaHinta
3M MNHU10-250DFIX naaras irrotettava keltainen 12-10awg, 25 pk | AC9XCJ 3LB45 MNHU10-250DFIX0.165 "Keltainen12-10 AWG€81.35
3M MNHU14-250DFIX naaras irrotettava sininen 16 - 14awg, 25 pk | AC9XCK 3LB46 MNHU14-250DFIX0.08 "sininen16-14 AWG€60.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MNHU18-250DFIX naaras irrotus punainen 22 - 18 Awg, 25 pk
€63.89 / yksikkö