Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MNG10-10FK haarukkaliitin keltainen 12 - 10 Awg, 500 Pk | AC2FNG 2JME6

3M MNG10-10FK haarukkaliitin keltainen 12 - 10 Awg, 500 Pk

Varastossa
Tuote: AC2FNG Malli: MNG10-10FKRistiviite: 2JME6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€504.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaterminaali
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiHeinäkuu
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.03 "
Saumajuotettu
Nastan koko#10
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.053
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiYhteyden tyyppiKokonaispituusNastan kokoPäätteen tyyppiVaijerivalikoimaHinta
3M MNG10-8FBK haarukkaliitin keltainen 12 - 10 Awg, 500 Pk | AB9KTU 2DPY9 MNG10-8FBKKeltainenHeinäkuu1.03 "#8Tukkia12-10 AWG€588.97
3M MNG14-6FBK haarukkaliitin Sininen 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9KTV 2DPZ3 MNG14-6FBKsininenHeinäkuu0.86 "#6Tukkia16-14 AWG€975.28
3M MNG14-6FFBK haarukkaliitin Sininen 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9KWJ 2DRL4 MNG14-6FFBKsininenröyheltää0.86 "#6Tukkia16-14 AWG€1,255.85
3M MNG14-10FLK haarukkaliitin Sininen 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9KWL 2DRL7 MNG14-10FLKsininenHeinäkuu0.89 "#10Lukitus16-14 AWG€1,049.90
3M MNG14-8FBK haarukkaliitin Sininen 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9KYW 2DTC6 MNG14-8FBKsininenHeinäkuu0.86 "#8Tukkia16-14 AWG€1,068.23
3M MNG14-10FBK haarukkaliitin Sininen 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9KYY 2DTC8 MNG14-10FBKsininenHeinäkuu0.86 "#10Tukkia16-14 AWG€972.23
3M MNG18-4FLK haarukkaliitin punainen 22 - 18 Awg, 1000 Pk | AB9KZC 2DTD5 MNG18-4FLKpunainenHeinäkuu0.87 "#4Lukitus22-18 AWG€1,023.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MNG10-10FK haarukkaliitin keltainen 12 - 10 Awg, 500 Pk
€504.81 / yksikkö