Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MFP-3/64-Clear PK100 lämpökutistepolypropeeni 0.046 tuumaa, 100 pk | AD3PUW 40L350

3M MFP-3/64"-kirkas PK100 lämpökutistepolypropeeni, 0.046 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD3PUW Malli: MFP-3/64 "-Clear PK100Ristiviite: 40L350

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpökutistuvat letkut
VäriPoista valinta
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen0.023 "
Tunnus ennen kutistumista0.046 "
Pituus6"
MateriaaliPolyvinylideenifluoridi
Maks. Jännite900
Kutistussuhde2:1
Kutista lämpötila.250-astetta F
Temp. alue-131 - +275 F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.01 "
Seinä tyyppiOhut seinä
Leveys0.046 "
VaijerivalikoimaIn

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenLeveysHinta
3M MFP-1/2"-kirkas PK100 lämpökutistepolypropeeni, 0.5 tuumaa, 100 pk | AD3PUQ 40L345 MFP-1/2 "-Kirkas PK1000.25 "0.5 "0.012 "0.5 "€599.52
3M MFP-1/4"-kirkas PK100 lämpökutistepolypropeeni, 0.25 tuumaa, 100 pk | AD3PUR 40L346 MFP-1/4 "-Kirkas PK1000.125 "0.25 "0.012 "0.25 "€361.95
3M MFP-1/8"-kirkas PK100 lämpökutistepolypropeeni 0.125 tuumaa, 100 pk | AD3PUT 40L347 MFP-1/8 "-Kirkas PK1000.062 "0.125 "0.01 "0.12 "€213.91
3M MFP-3/16"-kirkas PK100 lämpökutistepolypropeeni 0.187 tuumaa, 10 pk | AD3PUU 40L348 MFP-3/16 "-Kirkas PK1000.093 "0.187 "0.01 "0.19 "€30.36
3M MFP-3/4"-kirkas PK100 lämpökutistepolypropeeni, 0.75 tuumaa, 100 pk | AD3PUV 40L349 MFP-3/4 "-Kirkas PK1000.375 "0.75 "0.017 "0.75 "€1,134.64
3M MFP-3/8"-kirkas PK100 lämpökutistepolypropeeni 0.375 tuumaa, 100 pk | AD3PUX 40L351 MFP-3/8 "-Kirkas PK1000.187 "0.375 "0.012 "0.375 "€398.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MFP-3/64"-kirkas PK100 lämpökutistepolypropeeni, 0.046 tuumaa, 100 pk
€171.28 / yksikkö