Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M M10-8FBX haarukkaliitin Paljas 12 - 10 Awg, 50 Pk | AA9JZP 1DMD6

3M M10-8FBX haarukkaliitin paljas 12 - 10 Awg, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AA9JZP Malli: M10-8FBXRistiviite: 1DMD6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaterminaali
Värikoodipaljas
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiHeinäkuu
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppiEristämätön
Maks. Lämpötila347-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.73 "
Saumajuotettu
Nastan koko#8
Päätteen tyyppiTukkia
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaijerivalikoimaLiitäntämateriaaliYhteyden tyyppiMaks. LämpötilaKokonaispituusSaumaNastan kokoPäätteen tyyppiHinta
3M MU18-8FLX haarukkaliitin Paljas 22 - 18 Awg, 100 Pk | AA9JYL 1DMA7 MU18-8FLX22-18 AWGKupariHeinäkuu347-astetta F0.68 "Pakattu#8Lukitus€86.07
3M MU10-10FLX haarukkaliitin Paljas 12 - 10 Awg, 50 Pk | AA9JYT 1DMB4 MU10-10FLX12-10 AWGKupariHeinäkuu347-astetta F0.73 "Pakattu#10Lukitus€67.90
3M M14-8FX haarukkaliitin Paljas 16 - 14 Awg, 100 Pk | AA9JZC 1DMC4 M14-8FX16-14 AWGKupariHeinäkuu347-astetta F0.7 "juotettu#8Standardi€70.98
3M M10-8FX haarukkaliitin Paljas 12 - 10 Awg, 50 Pk | AA9JZD 1DMC5 M10-8FX12-10 AWGKupariHeinäkuu347-astetta F0.73 "juotettu#8Standardi€43.67
3M M18-8FBX haarukkaliitin Paljas 22 - 18 Awg, 100 Pk | AA9JZL 1DMD3 M18-8FBX22-18 AWGKupariHeinäkuu347-astetta F0.65 "juotettu#8Tukkia€51.65
3M M14-8FBX haarukkaliitin Paljas 16 - 14 Awg, 100 Pk | AA9JZM 1DMD4 M14-8FBX16-14 AWGKupariHeinäkuu347-astetta F0.65 "juotettu#8Tukkia€60.06
3M M14-10FBX haarukkaliitin Paljas 16 - 14 Awg, 100 Pk | AA9JZN 1DMD5 M14-10FBX16-14 AWGKupariHeinäkuu347-astetta F0.65 "juotettu#10Tukkia€49.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M M10-8FBX haarukkaliitin paljas 12 - 10 Awg, 50 Pk
€38.71 / yksikkö